Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung MR/24x6/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung MR/24x6/500
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung MR/24x6/500
Artikel-Nr.:
     223-8208182
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-37395-15-0-1
EAN/GTIN:
     k.A.

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung MR/24x6/500

Verlängerung mit zusätzlichem Massivriegel (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und
Metall:

Mit dem System GU-SECURY MR erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Verriegelung. Die Schlossgeometrie ermöglicht den Einsatz der gleichen Rahmenschließteile wie bei dem System GU-SECURY Automatic.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Secury Verlängerung
Ausführung:
für Massivriegel
Stulpausführung:
U-Stulp 24x6mm
Stulpende:
eckig
Farbe:
Silberfarbig
für Verriegelungssitz:
+500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.