Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/24x6/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/24x6/300
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/24x6/300
Artikel-Nr.:
     223-8208177
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-39750-15-0-1
EAN/GTIN:
     4015596488640

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/24x6/300

Verlängerung mit zusätzlichem Automatikriegel (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und
Metall:

Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Secury Verlängerung
Ausführung:
für Automatic
Stulpausführung:
U-Stulp 24x6mm
Stulpende:
eckig
Farbe:
Silberfarbig
für Verriegelungssitz:
+300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.