Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/300
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/300
Artikel-Nr.:
     223-8208175
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-39750-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596486653

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/300

Verlängerung mit zusätzlichem Automatikriegel (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und
Metall:

Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Secury Verlängerung
Ausführung:
für Automatic
Stulpausführung:
Flachstulp 16x3mm
Stulpende:
eckig
Farbe:
Silberfarbig
für Verriegelungssitz:
+300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.