Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"
Artikel-Nr.:
     223-8159430
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7320170103015
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl. 12m-Schlauch D-5/16"

Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser
• Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
• Trommelarretierung beidseitig 10-fach
• Geringe Auszugskraft erforderlich
• PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
• Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel
• Gewicht: ca. 6 kg
• Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
• Betriebsdruck: maximal 15 bar
• Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Schlauchinnendurchmesser:
8 mm - 5/16 Zoll
Schlauchlänge (m):
12
Anschlussstück (Zoll):
1/4 Zoll Außengewinde
Breite:
180 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
400 mm
Marke:
Nederman
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 278,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,52*
€ 304,82*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 275,40*
€ 305,04*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 277,78*
€ 309,57*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 290,95*
€ 322,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.