Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikel-Nr.:
     223-8159387
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773375
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3000 kg
rundschlinge

CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 8m, N:4,0m

Rundschlinge, einfach
• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
Weitere Informationen:
Umfang:
8 m
Material:
Polyester
Nutzlänge:
4 m
Farbcodierung:
gelb
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
6000 kg
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 22,12*
3 Tage
136
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 22,30*
3 Tage
496
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 22,37*
10 Tage
116
€ 4,79*
ab € 16,90*
€ 22,46*
Lager 223
136
€ 8,50*
ab € 21,11*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.