Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 15m-Schlauch 3/8 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 15m-Schlauch 3/8 EWO
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 15m-Schlauch 3/8 EWO
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 15m-Schlauch 3/8 EWO
Artikel-Nr.:
     223-8159154
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875146509
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 15m-Schlauch 3/8 EWO

Schlauchaufroller Stahl, PU-Schlauch
• Mit automatischer Rücklaufarretierung
• Mit abschaltbarer Arretierung
• Einfache Freischaltung für Luft und Wasser
• PU-Schlauch mit Gewebeeinlage mit Knickschutzfeder
• Schlagfestes Metallgehäuse
• Innen und au ßen einsetzbar
• Schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
PG:
Schlauchaufroller mit Metallgehäuse inklusive PU-Schlauch
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Höhe:
410 mm
Tiefe:
390 mm
Breite:
150 mm
Branche:
alle Industrien
Montageart:
Deckenmontage
Einsatzmedium:
Druckluft
Einsatzbereich:
Werkstätten
Schlauchmaterial:
Polyurethan (PUR)
Wandhalterung schwenkbar:
Ja
Deckenhalterung schwenkbar:
Ja
Material Schlauchaufroller:
Stahl (ST)
Maximaler Betriebsdruck (PN):
14 bar
Maximale Schlauchaufnahmekapazität:
15 meter
Schlauchinnendurchmesser Anschlussseite:
9.5 mm
Schlauchinnendurchmesser Verteilerseite:
9.5 mm
Anschlussgröße Anschlussschlauch [Zoll]:
3/8 in
Anschlussgewindegröße Verteilerseite [Zoll]:
G 3/8 Zoll
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,91*
€ 132,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 112,31*
€ 132,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 132,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 136,34*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 138,22*
€ 162,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000425385
ab € 164,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.