Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 12m-Schlauch 3/8 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 12m-Schlauch 3/8 EWO
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 12m-Schlauch 3/8 EWO
Artikeldetailsicht EWO EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 12m-Schlauch 3/8 EWO
Artikel-Nr.:
     223-8159153
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875146493
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

EWO Schlauchaufroller Stahl inkl. 12m-Schlauch 3/8 EWO

Schlauchaufroller Stahl, PU-Schlauch
• Mit automatischer Rücklaufarretierung
• Mit abschaltbarer Arretierung
• Einfache Freischaltung für Luft und Wasser
• PU-Schlauch mit Gewebeeinlage mit Knickschutzfeder
• Schlagfestes Metallgehäuse
• Innen und au ßen einsetzbar
• Schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
PG:
Schlauchaufroller mit Metallgehäuse inklusive PU-Schlauch
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Höhe:
410 mm
Tiefe:
390 mm
Breite:
150 mm
Branche:
alle Industrien
Montageart:
Deckenmontage
Einsatzmedium:
Druckluft
Einsatzbereich:
Werkstätten
Schlauchmaterial:
Polyurethan (PUR)
Wandhalterung schwenkbar:
Ja
Deckenhalterung schwenkbar:
Ja
Material Schlauchaufroller:
Stahl (ST)
Maximaler Betriebsdruck (PN):
14 bar
Maximale Schlauchaufnahmekapazität:
12 meter
Schlauchinnendurchmesser Anschlussseite:
9.5 mm
Schlauchinnendurchmesser Verteilerseite:
9.5 mm
Anschlussgröße Anschlussschlauch [Zoll]:
3/8 in
Anschlussgewindegröße Verteilerseite [Zoll]:
G 3/8 Zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 150,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 150,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 150,13*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 127,0883*
€ 153,2583*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 130,53*
€ 156,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.