| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159066 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001096 |
| |
|
| | |
| RAINEXO Abdeckplane grün, 90g/qm, 8x12m Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Hohe Reißfestigkeit • Ultraschallgeschweißte Ösen • Material: 100 % PE, 2-seitig beschichtet, mehrfach über Kreuz laminiert • Doppelt verschweißter Planenrand • 100 % UV-beständig für mindestens 3 Jahre • Umweltfreundlich, verrottungsfrei, wiederverwertbar • 100 % wasserdicht und frostbeständig • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig Weitere Informationen: | | Länge: | 8 m | Breite: | 12 m | Gewicht ca.: | 8,64 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,04* | € 112,05* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,02* | € 112,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,02* | € 122,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,37* | € 131,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 137,07* | € 166,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|