Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1
Artikel-Nr.:
     223-8156624
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784774987
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN 762 150mm H1

Werkstattfeile, flachstumpf
• Nach DIN 7261 A
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Hieb:
1
Norm:
DIN 7261 A
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und sauberen Kanten
Blattbreite:
16 mm
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
4 mm
Behauene Seiten:
3
Feilenblattform:
flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,65*
6 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,66*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,85*
Lager 223
75
1
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.