Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss
Artikel-Nr.:
     223-8150986
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     9044060
EAN/GTIN:
     k.A.

EXTE Flachleiste 60x2,5 mm Schaum SK Weiss

I- Flachleiste

Montageleisten mit dampfdiffusionsdichtem System vorkonfektioniert. RAL-gerechte Abdichtung der inneren Fensteranschlüsse. Das System besteht aus einem imprägnierten, vorkomprimierten PU-Weichschaum in PP-Folie. Der Verschluss bildet durch Perforation und Reißfaden die Abreißzone für die Überstehende Folie. Durch das Abtrennen der überstehenden Folie wird das eingebaute , komprimierte Dichtband aktiviert und die verbleibende Folie mit gleichmäßigem Druck an den Anschluss gedrückt.


Material:

• PVC (weiß) mit Schaumklebeband

Einsatzgebiet:

• Nur für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Bescheibung:
i-Flachleiste
Breite:
60mm
Höhe:
2,5mm
Länge:
5000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,499*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,949*
€ 10,64931
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,859*
€ 10,54221
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,199*
€ 9,75681
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,989*
€ 9,50691
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,499*
€ 8,92381
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.