Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-8150860
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     80353
EAN/GTIN:
     4048436080353
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

106.7 MTR TOPFORM Fugendichtband BG1 10/2-4 mm anthrazit (Fugendichtungsband)

Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM Fugendichtband BG1 dient zur witterungsbeständigen äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Eigenschaften

  • schlagregendicht mind. 600 Pa (gemäß BG1 nach DIN18542)
  • witterungs- und UV-beständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • vorkomprimiert
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite:
2-4 mm
Fugentiefe:
10 mm
Rollenlänge:
9,7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.