Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-8150184
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     340062
EAN/GTIN:
     4025109084009
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung

ILLBRUCK Fugendichtband TP624 Illmod easy 12/4 - 8m Rolle anthrazit (Fugendichtungsband)

Fugen-Dichtband TP624 Illmod easy

Fugen-Dichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenster- und Türenmontage. Entspricht den Grundanforderungen einer BG 1 Abdichtung von Anschlussfugen.


Anwendungsbereich

Dieses Fugendichtungsband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.


Produktvorteile

Schlagregendicht 600 Pa

Dampfdiffusionsoffen

Witterungsbeständig


Vorbereitung

Zur Verlegung werden Maßband, Spachtel, Schere, Messer und evtl. Holzkeile benötigt.

Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und Tiefe verzögern dieses.

Die Mauerlaibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten reinigen.

Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen bündig mit Mörtel abzustreichen.

Den Blendrahmen seitlich reinigen.


Verarbeitung

Die Planung der Fugendimension hat nach den Vorgaben des RAL Leitfaden zur Montage und den allgemeinen technischen Richtlinien zu erfolgen.

Banddimension entsprechend der Lieferform-Tabelle wählen.

Das überkomprimierte Anfangs bzw. Endstück abschneiden. Beim Ablängen des Bandes mindestens 2 cm/m dazu geben.

Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen.

Die Bandenden werden stumpf gestoßen. Das Band ist auf geeignete Haftflächen aufzukleben.

Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen (max. 3° Abweichung). Das Band aus technischen Gründen mind. 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegen.

TP624 nicht um die Blendrahmenecke führen sondern stumpf stoßen



Material

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Imprägnat. Lösemittelfreie einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe. TP624 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittefrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt..




Weitere Informationen:
Produktart:
Fugendichtband
Fugentiefe:
12 mm
Fugenbreite:
3-6 mm
Farbe:
anthrazit
Rollenlänge:
8 Meter
Inhalt Lieferkarton:
200 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.