Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8148787
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885003951
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200x50mm vollgummi

BS ROLLEN Transportgeräte-Bockrolle Rad Ø 200mm, L410.B46.20, Stahl verzinkt

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Bockrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
237 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Rollenlager
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L410
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
138x109 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Vollgummi
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
80/105x75 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 23,60*
€ 31,12*
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 41,93*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 32,22*
€ 42,32*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 43,91*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 33,82*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.