Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt
Artikel-Nr.:
     223-8148355
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349110299
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

OSBORN Rundbürste Messingdraht 6mm 50mm gewellt

Werkzeug-Rundbürste, Messing gewellt
• Messingdraht, gewellt
• Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen
• Der kleine Ø dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte
Weitere Informationen:
Anwendung:
NE-Metall und Weichholz
Besatzart:
gewellt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Besatztiefe:
13 mm
Bürstendurchmesser:
50 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
17 mm
Besatzstärke:
0.2 mm
max. Drehzahl:
15000 r/min
Besatzmaterial:
Messing
Einsatzbereich:
Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte
Bürstenkörperfarbe:
gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,79*
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,81*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,87*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,77*
€ 6,87*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.