| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147961 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007535371724 |
| |
|
| | |
| PARIERE Gitterrabot 285x150mm Gitterrabot • Stahl verzinkt • Softgriff Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoff | Breite: | 150 mm | Länge: | 285 mm | Material: | Stahl, verzinkt | SB-Verpackt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,75* | € 16,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,33* | € 19,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 19,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,58* | € 19,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,50* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|