| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141712 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696051886 |
|
|
| | |
| FISCH Schaftverlängerung 330mm 8 mm Verlängerung für Forstner- und Kunstbohrer • Oberfläche brüniert • Mit stirnseitiger Bohrung • 2 Gewindestiften zum Festschrauben des Bohrers • Nicht geeignet für die zöllige Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Außendurchmesser: | 16 | Vergütung: | brüniert | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | für Schaftdurchmesser: | 8 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,41* | € 35,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,16* | € 35,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,17* | € 36,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,65* | € 36,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,00* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|