| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141551 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0095691406170 |
| |
|
| | |
| RIDGID Mini-Rohrabschneider 6-28mm für Kupfer Mini-Rohrabschneider • Stabiles, leichtes Gleit- und Radgehäuse, saubere Schnitte, großer Knauf • Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei kleinem Rohrdurchmesser • Geeignet für Hart- und Weichkupfer, Aluminium-, Messing- und Kunststoffrohre Weitere Informationen: | | Für Rohr-Ø (min.): | 6 mm | Für Rohr-Ø (max.): | 28 mm | Marke: | RIDGID® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,48* | € 32,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,50* | € 32,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,12* | € 33,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 33,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 39,60* | € 49,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|