| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141500 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696343783 |
| |
|
| | |
| FISCH Tiefenanschlag und Führungsbuchse 8mm FISCH Tiefenanschlag für Forstnerbohrer • Kugelgelagerter Tiefenanschlag • Kunststoff, verschleißfest • Mit auswechselbaren Führungsbuchsen aus Stahl • Dient zum Bohren von Sacklöchern mit Forstnerbohrern, wo eine exakt gleiche Bohrtiefe gewünscht ist • Die Kugellagerung verhindert ein Zerkratzen der zu bearbeitenden Oberfläche Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff/Stahl | Anwendung: | Dient zum Bohren von Sacklöchern mit Forstnerbohrern | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Kugelgelagert: | Ja | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Durchmesser Führungsbuchse: | 8 mm | mit Führungsbuchse: | Ja | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | für Bohrerdurchmesser (max.): | 21 mm | für Bohrerdurchmesser (min.): | 15 mm | Bohrer geeignet für: | Holz | Führungsbuchse auswechselbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,43* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 32,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,83* | € 32,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,0346* | € 32,9346* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,48* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|