| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139199 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933000313 |
|
|
| | |
| GEKA GEKA-plus-Spritzdüse MS m.Tülle, 3/4", 19mm,SB GEKA® Spritzdüse mit GEKA® plus-Schlauchtülle • Aus Messing • Wasserfluss abstellbar • Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl • Konisch metalldichtend • Zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR Weitere Informationen: | | PG: | GEKA®-plus-Spritzdüse mit Haltebund und Tülle | Basis: | Spritzdüse | Branche: | Wasserwirtschaft | Anschluss: | Schlauchtüllenanschluss | Dichtform: | konisch dichtend | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Hauswassertechnik | Material Armatur: | Messing (MS) | Material Dichtung: | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) | Nenngröße [Zoll]: | 3/4 in | Trinkwassereignung: | Nein | Gehäuseausführung: | schwer | Schlauchgröße [Zoll]: | 3/4 in | Strahldichte einstellbar: | Ja | Mundstück Bohrungsdurchmesser: | 7 mm | Schlauchgröße lichte Weite (LW): | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,11* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,15* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 15,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,18* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|