Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOME Eindreh-Bodenhülse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Eindreh-Bodenhülse Stahl
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Eindreh-Bodenhülse Stahl
Artikel-Nr.:
     223-8138766
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248335105
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
bodenhülse wäschespinne blome
bodenhülsen

BLOME Eindreh-Bodenhülse Stahl

Eindreh-Bodenhülse FerroFix
• Stahl verzinkt
• Inkl. Eindrehstange, zum vollständigen Versenken im Erdreich
• 9-teiliges Set (24, 38, 42, 50, 55, 65 mm)
• Inkl. 5 verschiedenen Adaptern
• Sekundenschnell, rostfrei, dauerhaft
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für Rundrohr
Befestigungsart:
zum Eindrehen
Rohrdurchmesser:
65 mm
Anwendungsbereich:
Wäschepfähle
Verankerungstiefe:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 14,40*
2 Tage
112
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,80*
Lager 223
99
€ 8,50*
ab € 12,67*
€ 17,41*
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 17,61*
7 Tage
112
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.