Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOME Bodenhülse Kunststoff 55/50/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Kunststoff 55/50/40 mm
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Kunststoff 55/50/40 mm
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Bodenhülse Kunststoff 55/50/40 mm
Artikel-Nr.:
     223-8138765
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248110559
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülse wäschespinne blome

BLOME Bodenhülse Kunststoff 55/50/40 mm

Bodenhülse Ø 55 und 50 und 40 mm
• Inklusive Reduzierhülsen
• Geeignet für alle handelsüblichen Wäschespinnen, Marktschirme, Partyzelte etc.
• Passend für Standrohrdurchmesser von 55, 50 und 40 mm
• Vollkunststoff mit Scharnierdeckel und Reduzierhülsen
• Witterungs- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für Rundrohr
Gesamtlänge:
50 mm
Befestigungsart:
zum Eindrehen
Rohrdurchmesser:
50 mm
Anwendungsbereich:
Wäschepfähle
Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,47*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 9,27*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 7,76*
€ 11,04*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,68*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 8,4026*
€ 11,8726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.