Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Handsäge mit feststehendem Blatt (Fuchsschwanz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge mit feststehendem Blatt (Fuchsschwanz)
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge mit feststehendem Blatt (Fuchsschwanz)
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge mit feststehendem Blatt (Fuchsschwanz)
Artikel-Nr.:
     223-8137861
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6411501238405
Suchbegriffe:
Baumsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge

FISKARS Handsäge mit feststehendem Blatt (Fuchsschwanz)

Handsäge mit feststehendem Blatt (1001620)
• Zugzahnung
• Ergonomisch gebogener, rutschfester Griff
• Blatt SW 84
• Mit Kunststoff-Köcher und Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht:
410 g
klappbar:
Nein
Form Griff:
Pistolengriff
Farbe Griff:
orange
Länge gesamt:
543 mm
Gewicht [Gramm]esamt:
410 g
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Sägeblatt:
silber
Zahnschutzschiene:
Ja
Material Sägeblatt:
Stahl
Länge Sägeblatt Gesamt:
330 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,79*
ab € 30,01*
€ 37,36*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 38,03*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 34,08*
€ 42,08*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 44,83*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 45,87*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.