| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137648 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383630294 |
| |
|
| | |
| MAKEDO Flaschenzug 300 kg Flaschenzug universal 300 kg • Flaschenzug mit 8 Umlenkrollen • Inklusive 20 m PP-Seil (Material: 100 % Polypropylen) • Leicht zusammenzulegen und zu tragen Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Mit Seil: | Ja | Mit Kette: | Nein | Tragkraft: | 300 kg | Ausführung: | Polypropylenseil | Länge Seil: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,63* | € 24,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 24,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 24,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,1729* | € 25,4129* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,92* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|