| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8071350 Herst.-Nr.: 001259210084000 EAN/GTIN: 4043952050132 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Scheiben, ohne Fase DIN 125 A 2 140 HV A 8,4 A 2 DIN 125-1 A 2 Form A Scheiben, ohne Fase Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Scheiben | Norm: | DIN 125 | Form: | Form A | Durchmesser: | 8,4 mm | Werkstoff: | Edelstahl A 2 | Oberfläche: | unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, unterlegscheibe din 125a a2 8,4 x 16, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,00991* | € 0,0139* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,16* | € 11,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,10* | € 12,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,44* | € 14,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,74* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|