Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6
Artikel-Nr.:
     223-8051398
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     221017
EAN/GTIN:
     4019208059570
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitzen mk...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6

Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
6 MK
Größe:
114
Maß A:
152 mm
Maß B:
102,5 mm
Maß C:
18 mm
Maß D:
50 mm
Maß G:
63,348 mm
Maß K:
57 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
1800 kg
max. Drehzahl:
2600 min-1
Herstellerartikelnummer:
221017
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.159,82*
€ 1.210,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.158,96*
€ 1.210,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.172,27*
€ 1.222,77*
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.168,47*
€ 1.230,96*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.548,59*
€ 1.610,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,65*
€ 1.916,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,69*
€ 1.906,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,17*
€ 1.869,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,47*
€ 1.848,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,59*
€ 1.842,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.