Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3
Artikel-Nr.:
     223-8051395
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     237413
EAN/GTIN:
     4019208066264
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.106 MK 3

Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Größe:
106
Maß A:
79,5 mm
Maß B:
58,5 mm
Maß C:
14 mm
Maß D:
25 mm
Maß G:
23,825 mm
Maß K:
30,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
360 kg
max. Drehzahl:
5000 min-1
Herstellerartikelnummer:
237413
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,12*
€ 389,47*
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 355,10*
€ 393,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 356,37*
€ 396,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,93*
€ 407,18*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 480,58*
€ 518,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.