| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032601 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248335006 |
| |
|
| | |
| BLOME Bodenhülse ProFix Eindreh-Bodenhülse ProFix • Einfach mit Hilfe der integrierten Klapphebel in den Untergrund eindrehen – fertig • Befestigungsring passt sich der Dicke der jeweiligen Rohre oder Stangen flexibel an • Einsetzbar auf Terrasse, im Garten, am Strand u. v. m. • Leicht ein- und ausdrehbar durch ausklappbare Hebel • Bei Bedarf kann unterhalb der Hebel zusätzlich eine Stange als Eindrehhilfe durchgesteckt werden • Stufenlos passend für alle Rohre und Stangen von 17 bis 33 mm Ø • Einschraubtiefe 240 mm • Patentiertes Produkt • Farbe: türkis/rot Weitere Informationen: | | Basis: | Bodenhülse | Material: | Kunststoff | Ausführung: | für Rundrohr | Befestigungsart: | zum Eindrehen | Rohrdurchmesser: | 330 mm | Anwendungsbereich: | Wäschepfähle | Verankerungstiefe: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 8,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,06* | € 8,72* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,48* | € 10,61* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 10,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,7914* | € 11,0514* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|