Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 320mm, Dreieckzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 320mm, Dreieckzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 320mm, Dreieckzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 320mm, Dreieckzahn
Artikel-Nr.:
     223-8032089
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518044565
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 320mm, Dreieckzahn

Bügelsägeblatt Nr. 51
• Rostschutzbeschichtet
• Qualitätsstahl, gehärtet, vergütet
• Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet
• Speziell zum Sägen von trockenem Holz sowie quer zur Faser bei frischem Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Dreieckgruppenzahnung
Anwendung:
Speziell zum Sägen von trockenem Holz sowie quer zur Faser bei frischem Holz
Gewicht [Gramm]:
30 g
Länge in:
12 in
Länge mm:
320 mm
Gewicht oz:
1.1 oz
Blattlänge:
320 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Stahl
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutzbeschichtung
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelssäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,72*
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,99*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,02*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,23*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.