| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8025629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0033552014522 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Gehörschutzstöpsel Smart Fit Detectable am Band Nr. 1012522 Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Smart Fit Detectable« Eigenschaften: • Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel • Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band • Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an • Einfache Handhabung durch T-Form Anwendungsbereiche: Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie etc. Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Farbe: blau Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell Howart Leight | Inhalt: | Box à 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 73,53* | € 95,26* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 75,99* | € 95,83* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 85,06* | € 105,68* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 85,68* | € 106,17* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 105,73* | € 129,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|