Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025
Artikel-Nr.:
     223-8022443
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     303006
EAN/GTIN:
     4025109006230
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
Folienkleber

ILLBRUCK Fensterfolie ME500 Twinaktiv EW 140 mm für Folienkleber SP025

ME500 TwinAktiv EW (plane Folie, ein- und wechselseitige Selbstklebung)



Diese Folie gilt als das Original und dient zur Abdichtung der Fensteranschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist die Folie für innen und außen einsetzbar. Sie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren innen dichter als außen. Zur Wandbefestigung empfehlen wir den Kleber SP025




Produktvorteile ME500 TwinAktiv EW (plane Folie, ein- und wechselseitige Selbstklebung)


Selbstklebung ist sowohl einseitig als auch wechselseitig einsetzbar:





Material

Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung Befestigung am Blendrahmen



Verarbeitung

Wandbefestigung mit Kleber




Laibung vor antiadhäsiven Bestandteilen wie Staub etc. mit einem feuchten Tuch oder Besen befreien.

Folie fluchtend zum Blendrahmen zur Wand führen.

SP025 Fenster-Folienkleber Öko als Strang auf die Laibung aufbringen.

Folie in den frischen Kleber drücken und sorfältig mit einem Andruckroller anrollen. Ein Laibungsglattstrich ist hierbei obligatorisch.

Vlieskaschierte Seite der Folie kann mit handelsüblichen Mörteln überputzt bzw. mit Baudispersionsfarben überstrichen werden.

Die Folie ist immer so zu verarbeiten, dass der Aufdruck lesbar ist, wenn die Folie überputzt oder überstrichen wird.





Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fensterfolie
Ausführung:
ME500
Wandbefestigung:
Folienkleber SP025
Folienbreite:
140mm
Anwendungsbereich:
Innen und Außen (Twin Aktiv)
Klebung:
ein- und wechselseitig
Technik:
feuchtevariablen Funktionsmembran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0069*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2769*
€ 1,51951
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2669*
€ 1,50761
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2069*
€ 1,43621
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1669*
€ 1,38861
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0069*
€ 1,19821
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.