Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     223-8021254
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451460
EAN/GTIN:
     4002395162109
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V / 1,5 Ah, im Koffer M12BDD-152C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät

  • Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
PackagingLength:
0.38 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.12 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.315 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.37 kg
GrossWeightUnit:
KGM
CountryOfOrigin:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.