| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017673 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784527637 |
| |
|
| | |
| E-NORM E-NORM Montagekoffer 53 Muttern Mix zn/Edelstahl Muttern- und Hutmuttern-Sortiment, verzinkt und Edelstahl A2 Sortiment Nr. 53 • 970-teiliges Sortiment: Sechskant, DIN 985; Sicherungen, DIN 1587; Hutmuttern Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. DIN 934, verzinkt M 6 M 8 M 10 DIN 934, Edelstahl A2 M 6 M 8 M 10 DIN 985, verzinkt M 6 M 8 M 10 DIN 985, Edelstahl A2 M 6 M 8 M 10 DIN 1587, verzinkt M 6 M 8 M 10 DIN 1587, Edelstahl A2 M 6 M 8 M 10 Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Breite: | 250 mm | Länge: | 335 mm | Anzahl Teile: | 970 St. | Sortiment Nr.: | 53 | Anzahl Fächer: | 18 St. | Material Koffer: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, Edelstahlmutter DIN 1587, Edelstahlmutter DIN 934, ISO 10511 Sortiment, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, edelstahlmutter din 1587 material a2 gewinde m 6, iso 10511 sortiment, edelstahlmutter din 1587 a2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,20* | € 68,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,29* | € 70,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 62,65* | € 78,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,23* | € 84,75* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,76* | € 111,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|