Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Kabelstrang-TypB FZ-KA-0B-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Kabelstrang-TypB FZ-KA-0B-8
Artikeldetailsicht KFV KFV Kabelstrang-TypB FZ-KA-0B-8
Artikeldetailsicht KFV KFV Kabelstrang-TypB FZ-KA-0B-8
Artikel-Nr.:
     223-8011073
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3308725
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Kabelstrang-TypB FZ-KA-0B-8

Kabel Typ B
• Rahmenseite
• Kabel konfektioniert und mit 6-poliger Kupplung versehen
• Auf der Netzteilseite nummeriert mit Aderendhülsen und Lüsterklemme versehen
• Typ F muss separat mitbestellt werden
• Länge 8 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
ZEM KA600
Türöffnungssperre:
nein
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
ohne
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
nein
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 62,81*
€ 80,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 95,00*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.