Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)
Artikel-Nr.:
     223-8008540
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     011.01.03000.1020
EAN/GTIN:
     4026418003538
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken

LOHMANN Schraubhaken, gebogen verz. - 2,6 x 30 mm (Ve100)

Gebogene Schraubhaken Art. 11
- Eisen, verzinkt
- Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubhaken
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Ausführung:
Haken gebogen
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
30 mm
Gewindelänge:
11 mm
Drahtdurchmesser:
2.6 mm
innere Hakenweite:
6 mm
Ringinnendurchmesser:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,038*
€ 0,0559*
Lager 223
800
100
€ 8,50*
ab € 0,048*
€ 0,0695*
8 Tage
1200
100
€ 6,99*
ab € 0,0547*
€ 0,0792*
7 Tage
1052
100
€ 4,30*
ab € 0,0559*
€ 0,0822*
100
€ 9,80*
ab € 0,062*
€ 0,0891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.