| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008400 Herst.-Nr.: B120.A85.075 EAN/GTIN: 4021885017644 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Apparate Doppel Lenkrolle mit Festeller 75mm/80kg/BH:102mm - Gabel aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen: | | Basis: | Doppelrolle | Farbton: | stahl | Bauhöhe: | 102 mm | Ausladung: | 33 mm | Radbreite: | 2x24 mm | Lagerung: | Kugellager | Ausführung: | Lenkrolle | Oberfläche: | verzinkt | Modellnummer: | B120 | Einsatzbereich: | Apparate | Plattengröße: | 77x67 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Radkörper: | hellgrau | Raddurchmesser: | 75 mm | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe Lauffläche: | grau | Material Gehäuse: | Stahl | Zusatzinformation: | zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf | Befestigungssystem: | mit Totalfeststeller | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Vollgummi | Schraublochdurchmesser: | 6.2 mm | Schraublochentfernung 1: | 70x60 mm | Schraublochentfernung 2: | 45x35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterolle 75mm |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,28* | € 10,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,90* | € 10,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,19* | € 10,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,22* | € 11,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,30* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|