| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008167 Herst.-Nr.: 30524 EAN/GTIN: 4106030305248 |
|
|
| | |
| GEZE Zusatzverriegelung OL 90 silberfarbig Sichtbare Verriegelung - rahmenseitiges Bauteil greift in flügelseitiges Bauteil ein. Verbesserung der Dichtigkeit und Sicherheit. Zur sicheren Verriegelung ist kein bauseitiger Zentralverschluss nötig. Bedienbar mit dem Handhebel, Kurbel und E 212. Anwendungsbereiche: Verriegelung am Rechteck-, Schräg- und Dreieckfenster. Einsetzbar in Kombination mit einer OL 90 N und OL 95 Schere. Montage an Holz-, Kunststoff- und Leichtmetallfenstern. Rahmen- und Flügelmontage. Weitere Informationen: | | Basis: | Zusatzverriegelung | Farbton: | naturton | Material: | Aluminium | Ausführung: | mit Zubehör | Oberfläche: | eloxiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Oberlicht | Überschlaghöhe max.: | 25 mm | Überschlaghöhe min.: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| |