Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß
Artikel-Nr.:
     223-8008127
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     65025035
EAN/GTIN:
     4027729043374

EXTE Flachleiste 35x2,5 ohne Selbstklebung weiß

Flachleiste, nicht selbstklebend
• Aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich
• Weiß
• Länge 6 m

Funktion:
• Eine geriffelte Unterseite gewährleistet problemloses Auftragen des Klebemittels, quillt nicht bei Andruck der Leiste hervor
Weitere Informationen:
Breite (Maß A):
35 mm
Stärke (Maß B):
2,5 mm
Bezeichnung:
Flachleiste ohne Selbstklebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9653*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,4653*
€ 2,93371
pro Meter
ab 120 Meter
€ 2,4553*
€ 2,92181
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,3353*
€ 2,77901
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,2353*
€ 2,66001
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,9653*
€ 2,33871
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.