| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006566 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010124310127 |
| |
|
| | |
| PUK Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 (Pak=12 Stk.) Handsägeblatt für PUK®-Universalsäge • Aus Bandstahl • Spezialgehärtet • Mit Einhängestiften Weitere Informationen: | | Modell: | Universal-Sägeblatt | Anwendung: | Für universelle präzise Sägearbeiten in Metall, Alu, Buntmetalle, Holz, Kunststoffkanäle/-rohre, Gipse, usw. | Blattlänge: | 150 mm | SB-Verpackt: | Ja | Zähne gewellt: | Ja | Zähne gefräst: | Ja | Zähne pro Zoll: | 25 | Zähne gehärtet: | Ja | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,64* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,3975* | € 0,6575* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,40* | € 0,66* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 0,39* | € 0,66* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 0,50* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|