| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005306 Herst.-Nr.: 113200 EAN/GTIN: 4044942020555 |
| |
|
| | |
| ROLLER Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-16 Rohrabschneider Corso Cu/INOX Mini Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 2 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel. Anwendung: Zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen sowie parallel verlaufender Rohre. Für dünnwandige Kupfer-, Edelstahl- und C-Stahlrohre. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Schneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen sowie parallel verlaufender Rohre, geeignet für dünnwandige Kupfer-, Edelstahl und C-Stahlrohre | SB-Verpackt: | Nein | Teleskopspindel: | Ja | Schneidradmaterial: | Spezialstahl, zähhart | Für Rohrdurchmesser (max.): | 16 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 3 mm | Anzahl Führungsrollen: | 2 St. | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Mit offener Spindelführung: | Nein | Führungsrollen mit Einstich: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,65* | € 22,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,75* | € 22,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,83* | € 23,41* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,50* | € 23,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,57* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|