Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350
Artikel-Nr.:
     223-8005237
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540360
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 200/ 55mm DIN6350

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT

Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe A:
200 mm
Größe:
8 Zoll
Durchgangbohrungs-Ø E:
55 mm
Zentrierbohrung B:
160 mm
Höhe ohne Backen D:
73,5 mm
Backenhöhe J:
32,5 mm
Zentriertiefe C:
4 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
3000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540360
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,17*
€ 483,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,71*
€ 485,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,06*
€ 490,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,43*
€ 499,66*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 544,75*
€ 619,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,66*
€ 737,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,71*
€ 719,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,95*
€ 671,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,02*
€ 661,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,75*
€ 648,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.