Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm
Artikel-Nr.:
     223-8005233
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540407
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 125mm

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe A:
125 mm
Größe:
5 Zoll
Durchgangbohrungs-Ø E:
32 mm
Zentrierbohrung B:
95 mm
Höhe ohne Backen D:
56 mm
Backenhöhe J:
22,5 mm
Zentriertiefe C:
4 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540407
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 359,17*
€ 409,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 353,71*
€ 409,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,35*
€ 416,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 363,95*
€ 417,26*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 538,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,61*
€ 633,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.