Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5
Artikel-Nr.:
     223-8005226
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540476
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk5
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 5

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.

Anwendung: Für geringe Werkstückgewichte.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
5 MK
Größe:
K35
Maß A:
128 mm
Maß B:
88,5 mm
Maß D:
40 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
49,3 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
630 kg
max. Drehzahl:
4500 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540476
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 226,54*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 227,68*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 230,97*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 232,30*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 219,94*
€ 261,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.