Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.4 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.4 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.4 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.4 160mm
Artikel-Nr.:
     223-8005218
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540551
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...

FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.4 160mm

Zentrischspanner, mechanisch

Ausführung: Niedrige, kräftige Bauart, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Die Backen werden mechanisch verstellt, zur Überbrückung des gesamten Spannbereichs wird die Handkurbel verwendet. Die Spindel ist verdeckt und somit vor Schmutz und Spänen geschützt. Mit zentrischer Spannung, die seitlichen Führungen ermöglichen ein einfaches und genaues Ausrichten des Schraubstocks.

Anwendung: Zum Fräsen und Hobeln von Formen, Schlitzen und Nuten aller Art. Durch die zentrische Spannung sind unterschiedliche Werkstückbreiten ohne Einfluss auf die Mittellage der Werkstücke möglich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
180 mm
Backenhöhe:
49,6 mm
Spannkraft:
24 kN
Länge geöffnet:
495 mm
Höhe:
124,5 mm
Gewicht:
31 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784540551
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.071,70*
€ 1.128,41*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.071,19*
€ 1.128,41*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.044,91*
€ 1.128,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.120,01*
€ 1.168,71*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 1.191,27*
€ 1.246,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,74*
€ 1.483,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,67*
€ 1.469,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,37*
€ 1.440,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,06*
€ 1.423,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,27*
€ 1.417,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.