Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT NC-Kompaktspanner FKG-L 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC-Kompaktspanner FKG-L 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC-Kompaktspanner FKG-L 125mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT NC-Kompaktspanner FKG-L 125mm
Artikel-Nr.:
     223-8005210
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540636
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
NC-Kompaktspanner-Stufenbacke
Schraubstock Stufenbacken

FORMAT NC-Kompaktspanner FKG-L 125mm

NC-Kompaktspanner FKG

Ausführung: Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch. Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen. Mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: NC-Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Spannbereich:
0-216 mm
erweiterter Spannbereich:
71-312 mm
Spannkraft:
40 kN
Gewicht:
41 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784540636
Weitere Suchbegriffe: schraubstock stufenbacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.612,38*
€ 1.694,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.685,86*
€ 1.747,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,01*
€ 1.747,25*
24 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.654,83*
€ 1.751,76*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 1.823,85*
€ 1.889,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,20*
€ 2.248,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,71*
€ 2.235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,85*
€ 2.195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,44*
€ 2.173,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,85*
€ 2.170,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.