Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.4 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.4 160mm Ma.-Schraubst.mech. RB-K Gr.4 160mm Röhm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.4 160mm Ma.-Schraubst.mech. RB-K Gr.4 160mm Röhm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.4 160mm Ma.-Schraubst.mech. RB-K Gr.4 160mm Röhm
Artikel-Nr.:
     223-8005173
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208245461
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock röhm

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.4 160mm

Maschinenschraubstock – mechanisch, kraftverstärkt
• Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren
• Spannsystem manuell mit Kraftverstärker
• Stufenweise Spannkraftvoreinstellung
• Hohe Genauigkeit durch präzise Backenführungen
• Schnelle Spannbereichverstellung über Bolzensystem
• Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss
• Hohe Verschleißfestigkeit durch gehärtete Backenführungen
• Für sensibles Spannen ist eine Verwendung ohne Kraftverstärkung möglich
• Grundfläche mit Längs- und Quernut für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch
• Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung
• Aufspannmöglichkeit mit Spannpratzen
• Gekapselte Spindel
Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
49,6 mm
Gesamtlänge:
817 mm
Gesamthöhe:
133 mm
Gewicht:
60,0 kg
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.803,95*
€ 1.969,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.888,12*
€ 2.007,7426*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.964,30*
€ 2.028,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.968,54*
€ 2.032,75*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.850,55*
€ 2.928,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.928,92*
€ 3.485,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,54*
€ 3.467,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.869,39*
€ 3.414,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.850,55*
€ 3.392,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
77106
ab € 336,94*
Sonstiges
RÖHM
152755
ab € 63,64*
Sonstiges
RÖHM
82364
ab € 116,04*
Sonstiges
RÖHM
82443
ab € 381,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.