| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005150 Herst.-Nr.: 29K-203 EAN/GTIN: 4047322383967 |
| |
|
| | |
| RIEGLER HL-Blaspistole mit Stecker 7,2 geräuschdämmend RIEGLER (Druckluftpistole) Hochleistungs-Blaspistole, dosierbar Ausführung: Pistolenkörper aus Aluminium, Griff mit Kunststoff überzogen, ölbeständig. Stufenlos regelbare, leichtgewichtige Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Hinweis: Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar. * Mit Geräuschdämpferdüse. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kupplungsstecker DN 7,2 | Herstellerartikelnummer: | 125359 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,27* | € 31,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,98* | € 32,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,13* | € 32,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,94* | € 33,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,03* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|