Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     223-8004844
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784538787
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste

FORMAT Rundbürste Stahldraht 125x0,5 mm gezopft

Rundbürste, Stahldraht, rechts-/linksgezopft

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzlänge:
28 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784538787
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,41*
2 Tage
217
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,91*
€ 7,16*
1 Tag
225
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,25*
Lager 223
217
1
€ 8,50*
ab € 5,34*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.