Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm schwarz LOC-LINE
Artikel-Nr.:
     223-8004440
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72018
EAN/GTIN:
     0662633005595
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L 0 mm schwarz

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Typ:
CD
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Schwenkbereich:
72 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 25,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,15*
€ 25,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 25,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,90*
€ 27,21*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,77*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.