| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004437 Herst.-Nr.: S72021 EAN/GTIN: 0662633005625 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm schwarz Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm | Typ: | CD | Farbe: | schwarz | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 72 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/8 in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,39* | € 27,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,37* | € 27,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,47* | € 27,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,02* | € 29,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,15* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|