Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8004430
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72042
EAN/GTIN:
     0662633005694
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D1,6mm L12,7mm schwarz

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.6 mm
Typ:
XW
Farbe:
schwarz
Länge:
12.7 mm
Schwenkbereich:
110 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 26,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 27,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,97*
€ 27,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 30,24*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,67*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.